Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500093596 Közepes csőbilincs, 930 lb @ 750 F, 1040 lb @ 650 Deg F

Raktáron
Tétel: AD8DBA Típus: 0500093596Kereszthivatkozás: 4HYN2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€39.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
TeljesítésUL, ULC, FM
befejezEgyszerű
Hossz7.625 "
AnyagSima acél
Max. Betöltés1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon
Fém detektálhatóIgen
Csőméret3-1 / 2 "
Menetméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7325995000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Hideg csővezetékek vagy forró vezetékek felfüggesztésére, ahol nincs szükség szigetelésre.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMenetméretÁr
ANVIL 0500093513 Közepes csőbilincs, 500 Lb maximális terhelés, 750 fok F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Egyszerű3.25 "Sima acél500 F 650 fokon1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 3-7/16 Csőbilincs, Fémfelismerhető, Sima felületű | AD8DAT 4HYL4 0500093521Egyszerű3.437 "Sima acél500 F 650 fokon3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093539 Szénacél közepes csőbilincs, fém észlelhető | AD8DAU 4HYL5 0500093539Egyszerű3 9 / 16 "Sima acél500 F 650 fokon1"5 / 16 "€13.73
ANVIL 0500093547 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 500 lb, 5/16 menetméret | AD8DAV 4HYL6 0500093547Egyszerű4.125 "Sima acél500 F 650 fokon1-1 / 4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Közepes csőbilincs, szénacél ház, sima kivitel | AD8DAW 4HYL7 0500093554Egyszerű4 5 / 16 "Sima acél800 F 650 fokon1-1 / 2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Közepes csőbilincs, fémérzékelhető, szénacél ház | AD8DAX 4HYL8 0500093562Egyszerű5.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 212. ábra Közepes csőbilincs, 2-1/2 csőben | AD8NAP 4HYL9 0500093570Egyszerű6.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2-1 / 2 "1 / 2 "€18.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500093596 Közepes csőbilincs, 930 lb @ 750 F, 1040 lb @ 650 Deg F
€39.45 /Mértékegység