Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500073523 Csőburkolat védő nyereg 4 - 5 hüvelyk | AD8QVK 4LVA6

ANVIL 0500073523 Csőfedő védőnyereg 4-től 5-ig

Raktáron
Tétel: AD8QVK Típus: 0500073523Kereszthivatkozás: 4LVA6
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
€88.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfedő védőnyereg
Szigetelés vastagsága4"
Hossz12 "
AnyagSzénacél
Max. Betöltés1200 font
Csőméret4–5 ”
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (39A és 39B típus), WW-H-171-E (40A és 40B típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-5 (39A és 39B típus)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4975
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Az Anvil 0500073523 csőtakaró védőnyereg védi a csöveket és a csőszigetelést a sérülésektől.

Jellemzők:

  • Az Anvil 0500073523 csőburkolat védelme szénacélból készült a tartósság növelése érdekében.
  • A szigetelés vastagsága 4 hüvelyk, a maximális teherbírása pedig 1200 font.
  • 4 és 5 hüvelyk közötti csőméreteket képes kezelni.

Szabványok és jóváhagyások:

  • AA-1192A (39A és 39B típus)
  • ANSI / MSS SP-69
  • MSS SP-5 (39A és 39B típus)
  • WW-H-171-E (40A és 40B típus)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a csőtartó kiválasztásakor?

A.

  • Folyamattervezési feltételek.
  • A cső építőanyaga.
  • A csővezeték tervezési terhelése.
  • A csövek burkolata és szigetelése.
  • Hőerők és a csövek elmozdulása.
  • Könnyű ellenőrzés, kezelés és telepítés.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 font3/4 to 1-1/4"-€31.05
ANVIL 0500071048 Csőburkolat védőnyereg 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1 050007104812 "1200 font1.5 "-€33.03
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 font2.5 "-€41.37
ANVIL 0500071121 Csőtakaró védőnyereg, 6 csőben | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 font6"-€74.14
ANVIL 0500071527 Csővédő nyereg 3/4 - 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 font3/4 to 1-1/2"-€46.59
ANVIL 0500071568 Csőtakaró védőnyereg 3 csőben | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 font3"-€61.02
ANVIL 0500071600 Csőburkolat védőnyereg, 1-1/2 szigetelési vastagság | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 font6"-€66.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500073523 Csőfedő védőnyereg 4-től 5-ig
€88.27 /Mértékegység