Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500071048 Csőburkolat védőnyereg 1 1/2 In | AD8QTN 4LUY1

ANVIL 0500071048 Csőfedő védőnyereg 1 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8QTN Típus: 0500071048Kereszthivatkozás: 4LUY1
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
€33.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőfedő védőnyereg
Szigetelés vastagsága1"
Hossz12 "
AnyagSzénacél
Max. Betöltés1200 font
Csőméret1.5 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192A (39A és 39B típus), WW-H-171-E (40A és 40B típus), ANSI / MSS SP-69 és MSS SP-5 (39A és 39B típus)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. BetöltésCsőméretMéretÁr
ANVIL 0500071022 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTM 4LUX9 050007102212 "1200 font3/4 to 1-1/4"-€31.05
ANVIL 0500071063 12 In Pipe Covering Protection Nyereg, 1200 lb Max terhelés | AD8QTP 4LUY2 050007106312 "1200 font2.5 "-€41.37
ANVIL 0500071121 Csőtakaró védőnyereg, 6 csőben | AD8QTT 4LUY5 050007112112 "1800 font6"-€74.14
ANVIL 0500071527 Csővédő nyereg 3/4 - 1 1/2 In | AD8QTU 4LUY6 050007152712 "1200 font3/4 to 1-1/2"-€46.59
ANVIL 0500071568 Csőtakaró védőnyereg 3 csőben | AD8QTW 4LUY8 050007156812 "1200 font3"-€61.02
ANVIL 0500071600 Csőburkolat védőnyereg, 1-1/2 szigetelési vastagság | AD8QTY 4LUZ1 050007160012 "1800 font6"-€66.11
ANVIL 0500072046 2 hüvelykes szigetelt csőburkolat védő nyereg | AD8QUA 4LUZ3 050007204612 "1200 font1-1/2 to 2-1/2"-€49.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500071048 Csőfedő védőnyereg 1 1/2 hüvelyk
€33.03 /Mértékegység