ANVIL 0362014607 Utcai könyök 45 fok. 4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLM 29VE13

ANVIL 0362014607 Utcai könyök 45 fok 4 hüvelykes kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF9DLM Típus: 0362014607Kereszthivatkozás: 29VE13

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€739.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai könyök, 45 fok
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.5-5 / 16 "
Csőméret4"
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.91
Hajó magassága (cm)13.31
Hajó hossza (cm)13.31
Hajószélesség (cm)13.51
HS-kód7307923030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0362012403 Utcai könyök 45 fok. 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLA 29VE02 036201240311 / 16 "1 / 8 "€30.18
ANVIL 0362012601 Utcai könyök 45 fok. 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLB 29VE03 036201260127-32 "1 / 4 "€31.05
ANVIL 0362012809 Utcai könyök 45 fok. 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLC 29VE04 036201280963 / 64 "3 / 8 "€28.86
ANVIL 0362013005 Utcai könyök 45 fok. 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLD 29VE05 03620130051-13 / 64 "1 / 2 "€25.63
ANVIL 0362013203 Utcai könyök 45 fok. 3/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLE 29VE06 03620132031-27 / 64 "3 / 4 "€29.69
ANVIL 0362013401 Utcai könyök 45 fok. 1 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLF 29VE07 03620134011-47 / 64 "1"€38.73
ANVIL 0362013609 Utcai könyök 45 fok 1-1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF9DLG 29VE08 03620136092-7 / 64 "1.25 "€49.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0362014607 Utcai könyök 45 fok 4 hüvelykes kovácsolt acél
€739.73 /Mértékegység