Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361169006 féltengelykapcsoló, 2-1/2 hüvelykes, fekete kovácsolt acél, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64

ANVIL 0361169006 Félkapcsoló, 2-1 / 2 In, fekete kovácsolt acél, 1000 PSI

Raktáron
Tétel: AF8YFR Típus: 0361169006Kereszthivatkozás: 29JE64
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
€59.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.3.625 "
Csőméret2.5 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)4.6
Hajó hossza (cm)4.6
Hajószélesség (cm)9.19
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361167208 féltengelykapcsoló 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFG 29JE55 0361167208Csavarmenetes5 / 8 "1 / 8 "€4.91
ANVIL 0361167406 Féltengelykapcsoló 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFH 29JE56 0361167406Csavarmenetes3 / 4 "1 / 4 "€5.00
ANVIL 0361167604 Féltengelykapcsoló 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFJ 29JE57 0361167604Csavarmenetes7 / 8 "3 / 8 "€5.17
ANVIL 0361167802 Féltengelykapcsoló 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFK 29JE58 0361167802Csavarmenetes1.125 "1 / 2 "€4.88
ANVIL 0361168206 Fekete kovácsolt acél féltengelykapcsoló, 2000 PSI maximális nyomás | AF8YFM 29JE60 0361168206Csavarmenetes1.75 "1"€9.53
ANVIL 0361168602 féltengelykapcsoló, FNPT csatlakozás, kovácsolt acél, 1-1/2 in | AF8YFP 29JE62 0361168602Csavarmenetes2.5 "1.5 "€22.17
ANVIL 0361168800 Fekete kovácsolt acél féltengelykapcsoló, FNPT csatlakozó, 2 in | AF8YFQ 29JE63 0361168800Csavarmenetes3"2"€28.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361169006 Félkapcsoló, 2-1 / 2 In, fekete kovácsolt acél, 1000 PSI
€59.60 /Mértékegység