Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye és 45 fokos 2 db könyök 6x6x4 hüvelykes PVC | AE6EQW 5REC4

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye és 45 fokos 2 db könyök 6x6x4in ​​PVC

Raktáron
Tétel: AE6EQW Típus: 05267Kereszthivatkozás: 5REC4
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
€260.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye és 45 fokos könyök
test anyagaPVC
színekfehér
TeljesítésNSF Nemzetközi Listing
Kapcsolat típusaKerékagy
Hossz7.25 "
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret6 "x 6" x 4 "
menetrendDWV

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8395
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
MUELLER INDUSTRIES 1WJW8 Tee Wye és 45 fokos könyökszögű PVC 3 In | AB4AFT 1WJW83"€38.78
MUELLER INDUSTRIES 1WJX9 Tee Wye And Bend PVC 2 x 2 x 1 1/2 In | AB4AGC 1WJX92 "x 2" x 1-1 / 2 "€17.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER INDUSTRIES 05267 Tee Wye és 45 fokos 2 db könyök 6x6x4in ​​PVC
€260.11 /Mértékegység