Az Anvil 0361167604 féltengelykapcsolót csőrendszerekben használják két 3/8 hüvelykes átmérőjű cső vagy cső összekapcsolására. Ezt a féltengelykapcsolót ipari alkalmazásokban használják, például olaj- és gázszerelésben, vízvezeték-szerelésben és építőiparban, ahol a megbízható és biztonságos csatlakozás elengedhetetlen a folyadék- vagy gázszállításhoz.
Jellemzők:
- Ezt a féltengelykapcsoló-specifikus illesztési formát a csőrendszerek gyors és biztonságos csatlakoztatására tervezték.
- Kovácsolt acélszerkezettel rendelkezik, amely nagy szilárdságot és kopásállóságot biztosít.
- Ez a 3000-es osztályú féltengelykapcsoló NPT-vel (nemzeti csőmenettel) rendelkezik a menetes csatlakozások és a közös vízvezeték-szabványokkal való kompatibilitás biztosítása érdekében.
- Mindkét (A és B) szerelvényoldalán egy anya nem található, hogy könnyű, biztonságos és szivárgásmentes csatlakozásokat biztosítson a csőrendszerben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a 3000 osztályú féltengelykapcsoló jelentősége?
V. A Class 3000 féltengelykapcsoló nagy nyomást jelöl, jelezve, hogy olyan alkalmazásokban használható, ahol robusztus és tartós csatlakozásokra van szükség, jellemzően ipari környezetben vagy magas nyomású rendszerekben.
K. Hogyan szerelhetem fel az Anvil 0361167604 féltengelykapcsolót?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a csővégek tiszta, sima, szennyeződésmentesek.
- Vigyen fel menettömítő anyagot az egyik csővégre, ha nincs előre felhordva.
- Biztonságosan rögzítse a fél tengelykapcsolót az első csőhöz.
- Rögzítse a második csövet a féltengelykapcsoló másik végéhez.
- Igazítsa és szorosan húzza meg a csatlakozásokat.
- Használjon teflon szalagot további tömítéshez, ha szükséges.
- Végezzen nyomáspróbát a szivárgás ellenőrzésére.
- Ellenőrizze a telepítést, hogy nincs-e szivárgás.
- Helyezze üzembe a rendszert rendeltetésszerűen, ügyelve a megfelelő működésre.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az Anvil féltengelykapcsoló kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik az anyagkompatibilitás, a méret, a nyomásérték, a szabványoknak való megfelelés, az alkalmazásra való alkalmasság, a környezeti feltételek, a hőmérséklet-tartomány és a kémiai kompatibilitás annak biztosítására, hogy megfeleljen a csőrendszer speciális követelményeinek.
K. Hogyan karbantarthatom az Anvil 0361167604 féltengelykapcsolót?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze kopás, sérülés vagy korrózió szempontjából.
- Rögzítse a laza csatlakozásokat a szivárgás elkerülése érdekében.
- Vigyen fel újra menettömítőt, ha elromlik.
- Végezzen teszteket a kapcsolat integritásának ellenőrzésére.
- Tartsa a tengelykapcsolót és a csöveket törmelékmentesen.
- Tegyen óvintézkedéseket korrozív vagy kültéri környezetben.
- Cserélje ki, ha jelentős kopást vagy sérülést észlel.
- Tartsa be a speciális karbantartási irányelveket és előírásokat.