Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361167208 féltengelykapcsoló 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFG 29JE55

ANVIL 0361167208 Félkapcsoló 1/8 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF8YFG Típus: 0361167208Kereszthivatkozás: 29JE55
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
€4.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma2
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.59
Hajó hossza (cm)1.59
Hajószélesség (cm)1.57
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361167406 Féltengelykapcsoló 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFH 29JE56 0361167406Csavarmenetes3 / 4 "1 / 4 "€4.63
ANVIL 0361167604 Féltengelykapcsoló 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFJ 29JE57 0361167604Csavarmenetes7 / 8 "3 / 8 "€4.78
ANVIL 0361167802 Féltengelykapcsoló 1/2 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YFK 29JE58 0361167802Csavarmenetes1.125 "1 / 2 "€4.49
ANVIL 0361168206 Fekete kovácsolt acél féltengelykapcsoló, 2000 PSI maximális nyomás | AF8YFM 29JE60 0361168206Csavarmenetes1.75 "1"€8.89
ANVIL 0361168602 féltengelykapcsoló, FNPT csatlakozás, kovácsolt acél, 1-1/2 in | AF8YFP 29JE62 0361168602Csavarmenetes2.5 "1.5 "€21.03
ANVIL 0361168800 Fekete kovácsolt acél féltengelykapcsoló, FNPT csatlakozó, 2 in | AF8YFQ 29JE63 0361168800Csavarmenetes3"2"€27.10
ANVIL 0361169006 féltengelykapcsoló, 2-1/2 hüvelykes, fekete kovácsolt acél, 1000 PSI | AF8YFR 29JE64 0361169006Csavarmenetes3.625 "2.5 "€57.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361167208 Félkapcsoló 1/8 hüvelyk kovácsolt acél
€4.53 /Mértékegység