Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361130206 Kereszt, 300 Psi @ 550 Deg. F, Menetes csatlakozás | AH2KXQ 29JE37

ANVIL 0361130206 Kereszt, 300 Psi @ 550 Deg. F, Menetes kapcsolat

Raktáron
Tétel: AH2KXQ Típus: 0361130206Kereszthivatkozás: 29JE37

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€188.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
Kapcsolat típusaFNPT
SzerelőanyagFekete kovácsolt acél
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F
Lyukak száma4
Dia kívül.2.437 "
Csőméret1.25 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
menetrendclass 3000
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1308
Hajó magassága (cm)16.21
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANVIL 0361037005 1 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT8HZW 0361037005€56.54
ANVIL 0361037203 11/4 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT8JFX 0361037203€128.87
ANVIL 0361036601 1/2 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT8JGW 0361036601€55.36
ANVIL 0361036403 3/8 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT8JJB 0361036403€41.54
ajánlatkérés
ANVIL 0361037401 11/2 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT8JJZ 0361037401€156.27
ANVIL 0361037609 2 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT8JPY 0361037609€214.50
ANVIL 0361038201 4 Kovácsolt acél menetes kereszt | BT9BEW 0361038201€1,310.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361130206 Kereszt, 300 Psi @ 550 Deg. F, Menetes kapcsolat
€188.12 /Mértékegység