Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0361129208 Kereszt 1/4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YEH 29JE32

ANVIL 0361129208 Kereszt 1/4 hüvelyk kovácsolt acél

Raktáron
Tétel: AF8YEH Típus: 0361129208Kereszthivatkozás: 29JE32
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
€103.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaKovácsolt acél
Osztály3000
Kapcsolat típusaCsavarmenetes
Max. Nyomás3000 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.1"
Csőméret1 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi @ 550 fok F
Temp. Hatótávolság-20 foktól 550 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2565
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)14.94
Hajószélesség (cm)14.94
HS-kód7307110030

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ANVIL 0361129000 Kereszt 1/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YEG 29JE31 03611290007 / 8 "1 / 8 "€109.73
ANVIL 0361129406 Kereszt 3/8 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YEJ 29JE33 03611294061 5 / 16 "3 / 8 "€103.42
ANVIL 0361131204 Kereszt 4 hüvelykes kovácsolt acél | AF8YET 29JE42 03611312046"4"€1,358.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0361129208 Kereszt 1/4 hüvelyk kovácsolt acél
€103.84 /Mértékegység