Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PROTO J6915M Ütőfoglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm 6 Pt | AA2DJF 10E361

PROTO J6915M ütőaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm 6 pont

Raktáron
Tétel: AA2DJF Típus: J6915MKereszthivatkozás: 10E361
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
€13.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtéscsatlakozó
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezFekete oxid
AnyagKovácsolt ötvözött acél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz7 / 8 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret15mm
Dugasz mélységeStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
PROTO J6914M Ütőfoglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 14 mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm€13.23
PROTO J6909M Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm€12.54
PROTO J6911M Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11€12.74
PROTO J6912M Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm€12.54
PROTO J6906M Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm€12.15
PROTO J6905M Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm€13.23
PROTO J69055M Impact Socket 1/4 hüvelykes meghajtó 5.5 mm 6 Pt | AA9UUT 1FP52 J69055M5.5mm€12.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PROTO J6915M ütőaljzat 1/4 hüvelykes meghajtó 15 mm 6 pont
€13.32 /Mértékegység