Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AK42BS201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.250 Inch Length, 500Pk | AD3HXV 3ZKF2

POP AK42BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXV Típus: AK42BS201Kereszthivatkozás: 3ZKF2
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
€38.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.220 "
Fejmagasság0.03 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa120 fokos süllyedés
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.25 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4995
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AK42BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€38.42 /csomag