ANVIL 0312822828 Union Malleable Iron 300, 4 Inch Npt | AA4DJL 12G111

ANVIL 0312822828 Uniós temperöntvény 300, 4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA4DJL Típus: 0312822828Kereszthivatkozás: 12G111

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,127.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret5.25 "
Max. Nyomás600 psi @ 150 fok F
Csőméret4"
Telített gőznyomás230 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7085
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód7307199030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
ANVIL 0312822604 Temperöntvény 300, 1/8 hüvelykes Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€75.77
ANVIL 0312822620 Egységes temperöntvény 300, 1/4 hüvelykes Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€63.08
ANVIL 0312822646 Egységes temperöntvény 300, 3/8 hüvelykes Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€63.86
ANVIL 0312822661 temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt | AA4DJC 12G103 031282266115 / 16 "1 / 2 "€54.53
ANVIL 0312822687 temperöntvény 300, 3/4 hüvelykes Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€61.99
ANVIL 0312822703 Egységes temperöntvény 300, 1 hüvelykes Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€79.68
ANVIL 0312822729 Egységes temperöntvény 300, 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€138.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0312822828 Uniós temperöntvény 300, 4 hüvelykes Npt
€2,127.97 /Mértékegység