Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0312822661 temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt | AA4DJC 12G103

ANVIL 0312822661 Uniós temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA4DJC Típus: 0312822661Kereszthivatkozás: 12G103
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
€54.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaTemperönthető
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Hex méret15 / 16 "
Max. Nyomás600 psi @ 150 fok F
Csőméret1 / 2 "
Telített gőznyomás230 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307199030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretÁr
ANVIL 0312822604 Temperöntvény 300, 1/8 hüvelykes Npt | AA4DHZ 12G099 03128226045 / 16 "1 / 8 "€75.77
ANVIL 0312822620 Egységes temperöntvény 300, 1/4 hüvelykes Npt | AA4DJA 12G101 03128226207 / 8 "1 / 4 "€63.08
ANVIL 0312822646 Egységes temperöntvény 300, 3/8 hüvelykes Npt | AA4DJB 12G102 031282264611 / 16 "3 / 8 "€63.86
ANVIL 0312822687 temperöntvény 300, 3/4 hüvelykes Npt | AA4DJD 12G104 03128226871.187 "3 / 4 "€61.99
ANVIL 0312822703 Egységes temperöntvény 300, 1 hüvelykes Npt | AA4DJE 12G105 03128227031.187 "1"€79.68
ANVIL 0312822729 Egységes temperöntvény 300, 1-1/4 hüvelykes Npt | AA4DJF 12G106 03128227291-11 / 16 "1.25 "€138.40
ANVIL 0312822745 temperöntvény 300, 1-1/2 hüvelykes Npt | AA4DJG 12G107 03128227452"1.5 "€149.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0312822661 Uniós temperöntvény 300, 1/2 hüvelykes Npt
€54.53 /Mértékegység