Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311049001 Redukáló póló horganyzott vas 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1-1/4 hüvelyk | AF8XYM 29JC78

ANVIL 0311049001 Redukciós póló horganyzott vas 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8XYM Típus: 0311049001Kereszthivatkozás: 29JC78
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
€92.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás1500 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 4 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9968
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)33.35
Hajószélesség (cm)26.82
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANVIL 0311045405 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150 fok F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"€77.90
ANVIL 0311045603 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€55.18
ANVIL 0311045801 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€63.42
ANVIL 0311046007 redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€60.10
ANVIL 0311046205 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150 fok F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€107.88
ANVIL 0311046403 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65 03110464031500 psi @ 150 fok F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"€107.68
ANVIL 0311046601 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "€81.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311049001 Redukciós póló horganyzott vas 2 hüvelyk x 2 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk
€92.75 /Mértékegység