Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311039804 Redőnyös horganyzott vas 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8XWR Típus: 0311039804Kereszthivatkozás: 29JC32
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
€26.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály300
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás2000 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 "x 1" x 3/4 "
Telített gőznyomás300 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)27.31
Hajó hossza (cm)33.35
Hajószélesség (cm)26.82
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellOsztályMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
ANVIL 0311043202 Redukáló póló horganyzott vas 1-1/4 x 1 x 1-1/4 | AF8XRT 29JC49 03110432023001500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€65.62
ANVIL 0311043400 Reducing Tee horganyzott vas 1-1/4 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk | AF8XRU 29JC50 03110434003001500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€51.41
ANVIL 0311043608 Redukáló Tee horganyzott vas 1-1/4 x 1 x 3/4 | AF8XRV 29JC51 03110436083001500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1" x 3/4 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€59.45
ANVIL 0311043806 redukáló póló horganyzott vas 1-1/4 x 1 x 1/2 | AF8XRW 29JC52 03110438063001500 psi @ 150 fok F WOG1-1 / 4 "x 1" x 1/2 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€71.77
ANVIL 0311035802 Redukáló Tee horganyzott vas 1/4 x 1/4 x 1/8 | AF8XVW 29JC12 03110358023002000 psi @ 150 fok F WOG1/4 "x 1/4" x 1/8 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€34.24
ANVIL 0311036008 Reducing Tee horganyzott vas 1/8 x 1/8 x 1/4 | AF8XVX 29JC13 03110360083002000 psi @ 150 fok F WOG1/8 "x 1/8" x 1/4 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€43.67
ANVIL 0311036206 redukáló póló horganyzott vas 3/8 x 3/8 x 1/4 | AF8XVY 29JC14 03110362063002000 psi @ 150 fok F WOG3/8 "x 3/8" x 1/4 "300 psi-20 foktól 150 fokig F€24.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311039804 Redőnyös horganyzott vas 1 hüvelyk x 1 hüvelyk x 3/4 hüvelyk
€26.64 /Mértékegység