ANVIL 0311031801 T-horganyzott acél 150 5 hüvelykes Npt | AF8EHK 25CF67

ANVIL 0311031801 Tee horganyzott acél 150 5 hüvelyk Npt

Raktáron
Tétel: AF8EHK Típus: 0311031801Kereszthivatkozás: 25CF67

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,920.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret5"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.73
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0311029201 T-horganyzott acél 150 1/8 Npt | AF8EGW 25CF54 03110292011 / 8 "€16.77
ANVIL 0311029409 T-horganyzott acél 150 1/4 hüvelykes Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€14.68
ANVIL 0311029607 T-horganyzott acél 150 3/8 hüvelykes Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€14.87
ANVIL 0311029805 T-horganyzott acél 150 1/2 hüvelykes Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€9.18
ANVIL 0311030001 T-horganyzott acél 150 3/4 hüvelykes Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€16.14
ANVIL 0311030209 T-horganyzott acél 150 1 hüvelykes Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€24.14
ANVIL 0311030407 T-horganyzott acél 150 1-1/4 hüvelyk Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€38.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311031801 Tee horganyzott acél 150 5 hüvelyk Npt
€1,920.48 /Mértékegység