Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0311029201 T-horganyzott acél 150 1/8 Npt | AF8EGW 25CF54

ANVIL 0311029201 Tee horganyzott acél 150 1/8 Npt

Raktáron
Tétel: AF8EGW Típus: 0311029201Kereszthivatkozás: 25CF54
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
€16.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaGalvanizált acél
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1 / 8 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
ANVIL 0311029409 T-horganyzott acél 150 1/4 hüvelykes Npt | AF8EGX 25CF55 03110294091 / 4 "€14.68
ANVIL 0311029607 T-horganyzott acél 150 3/8 hüvelykes Npt | AF8EGY 25CF56 03110296073 / 8 "€14.87
ANVIL 0311029805 T-horganyzott acél 150 1/2 hüvelykes Npt | AF8EGZ 25CF57 03110298051 / 2 "€9.18
ANVIL 0311030001 T-horganyzott acél 150 3/4 hüvelykes Npt | AF8EHA 25CF58 03110300013 / 4 "€16.14
ANVIL 0311030209 T-horganyzott acél 150 1 hüvelykes Npt | AF8EHB 25CF59 03110302091"€24.14
ANVIL 0311030407 T-horganyzott acél 150 1-1/4 hüvelyk Npt | AF8EHC 25CF60 03110304071.25 "€38.83
ANVIL 0311030605 T-horganyzott acél 150 1-1/2 hüvelyk Npt | AF8EHD 25CF61 03110306051.5 "€51.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0311029201 Tee horganyzott acél 150 1/8 Npt
€16.77 /Mértékegység