ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 10. méret PR | AF8BHM 24TN37

ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 10. méret PR

Raktáron
Tétel: AF8BHM Modell: 2. OSZTÁLY 16Kereszthivatkozás: 24TN37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget17000
AC tesztfeszültség20000
Osztály2
színekSárga
Hossz16 "
AnyagTermészetes gumi
Méret10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)55.1
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 2 Y 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Sárga 8. méret PR | AF8BHK 24TN35 2. Y 16. OSZTÁLY8€338.15
ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 9. méret PR | AF8BHL 24TN36 2. Y 16. OSZTÁLY9€338.15
ANSELL 2. osztályú Y 16 elektromos kesztyű, 2. osztály, sárga, 11. méret | AF8BHN 24TN38 2. Y 16. OSZTÁLY11€338.15
ANSELL OSZTÁLY 2 Y 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Sárga Méret 12 PR | AF8BHP 24TN39 2. Y 16. OSZTÁLY12€338.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 10. méret PR
€338.15 /Mértékegység