ANSELL 2. osztályú Y 16 elektromos kesztyű, 2. osztály, sárga, 11. méret | AF8BHN 24TN38

ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 11. méret PR

Raktáron
Tétel: AF8BHN Modell: 2. OSZTÁLY 16Kereszthivatkozás: 24TN38

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€359.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget17000
AC tesztfeszültség20000
Osztály2
színekSárga
Hossz16 "
AnyagTermészetes gumi
Méret11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)55.1
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 2 Y 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Sárga 8. méret PR | AF8BHK 24TN35 2. Y 16. OSZTÁLY8€359.65
ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 9. méret PR | AF8BHL 24TN36 2. Y 16. OSZTÁLY9€359.65
ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 10. méret PR | AF8BHM 24TN37 2. Y 16. OSZTÁLY10€359.65
ANSELL OSZTÁLY 2 Y 16 Elektromos kesztyűk Class 2 Sárga Méret 12 PR | AF8BHP 24TN39 2. Y 16. OSZTÁLY12€359.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 2. OSZTÁLY Y 16 Elektromos kesztyűk 2. osztály Sárga 11. méret PR
€359.65 /Mértékegység