ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyű 00 osztály 7 méret PR | AF8BFM 24TM89

ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyűk Class 00 7. méret PR

Raktáron
Tétel: AF8BFM Modell: 00. OSZTÁLY 14Kereszthivatkozás: 24TM89

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekSárga
Hossz14 "
AnyagTermészetes gumi
Méret7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)35.61
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)39.9
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyű 00 osztály Sárga PR | AB7ZFQ 24TM92 00. Y 14. OSZTÁLY10€133.26
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyűk Class 00, Méret 8 PR | AF8BFN 24TM90 00. Y 14. OSZTÁLY8€133.26
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyűk Class 00 9. méret PR | AF8BFP 24TM91 00. Y 14. OSZTÁLY9€133.26
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyűk Class 00, Méret 11 PR | AF8BFQ 24TM93 00. Y 14. OSZTÁLY11€133.26
ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyűk Class 00, Méret 12 PR | AF8BFR 24TM94 00. Y 14. OSZTÁLY12€133.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 00 Y 14 Elektromos kesztyűk Class 00 7. méret PR
€133.26 /Mértékegység