ANSELL CLASS 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Red Size 9 PR | AF8BHT 24TN42

ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Osztály 00 Piros Méret 9 PR

Raktáron
Tétel: AF8BHT Modell: 00 R 11 OSZTÁLYKereszthivatkozás: 24TN42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekPiros
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)39.9
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)41.3
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Red Size 7 PR | AF8BHQ 24TN40 00. OSZTÁLY R 117€141.06
ANSELL CLASS 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Red Size 8 PR | AF8BHR 24TN41 00. OSZTÁLY R 118€141.06
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Piros Méret 10 PR | AF8BHU 24TN43 00. OSZTÁLY R 1110€141.06
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Piros Méret 11 PR | AF8BHV 24TN44 00. OSZTÁLY R 1111€141.06
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Piros Méret 12 PR | AF8BHW 24TN45 00. OSZTÁLY R 1112€141.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Osztály 00 Piros Méret 9 PR
€141.06 /Mértékegység