ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Piros Méret 12 PR | AF8BHW 24TN45

ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Osztály 00 Piros Méret 12 PR

Raktáron
Cikkszám: AF8BHW Modell: 00 R 11 OSZTÁLYKereszthivatkozás: 24TN45

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kesztyű
AC max. Használja a Feszültséget500
AC tesztfeszültség2500
Osztály00
színekPiros
Hossz11 "
AnyagTermészetes gumi
Méret12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)39.9
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)41.3
HS-kód4015191050

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Red Size 7 PR | AF8BHQ 24TN40 00. OSZTÁLY R 117€136.61
ANSELL CLASS 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Red Size 8 PR | AF8BHR 24TN41 00. OSZTÁLY R 118€136.61
ANSELL CLASS 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Red Size 9 PR | AF8BHT 24TN42 00. OSZTÁLY R 119€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Piros Méret 10 PR | AF8BHU 24TN43 00. OSZTÁLY R 1110€136.61
ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Class 00 Piros Méret 11 PR | AF8BHV 24TN44 00. OSZTÁLY R 1111€136.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL OSZTÁLY 00 R 11 Elektromos kesztyűk Osztály 00 Piros Méret 12 PR
€136.61 /Mértékegység