Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 7 | AG3PHV 33RH83

ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyű, fehér kötött 7

Raktáron
Tétel: AG3PHV Modell: 72-025Kereszthivatkozás: 33RH83

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok105 a 2000
ANSI vágott grammok1224
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagDyneema(R), üvegszál, poliészter
Bevonat befejezéseNem bevont
színekfehér
MandzsettaKötött
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagDyneema(R), üvegszál, poliészter
UjjstílusTele
Nyomtáv13
KézKétkezes
Hossz12 "
Liner MaterialDyneema(R), üvegszál, poliészter
Pálma anyagDyneema(R), üvegszál, poliészter
SzúrásállóNem
Méret7
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusEgyenes
Súlyfény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód6116938800

Termékváltozatok

TermékekModellLiner MaterialANSI kopásciklusokANSI vágott grammokMéretHüvelykujj stílusVissza anyagBevonat befejezésevágásÁr
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 200012246EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 9 | AG3PHW 33RH85 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 200012249EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 2000122410EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93
ANSELL 72-025 vágásálló kesztyű, fehér kötött 8 | AH3XLD 33RH84 72-025Dyneema (R)345 fordulat 1000 g terhelés mellett11628TeleHPPE, üvegszál, poliészterEgyik semGunn€26.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyű, fehér kötött 7
€26.93 /Mértékegység