Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 72-025 vágásálló kesztyű, fehér kötött 8 | AH3XLD 33RH84

ANSELL 72-025 vágásálló kesztyű, fehér kötött 8

Raktáron
Tétel: AH3XLD Modell: 72-025Kereszthivatkozás: 33RH84
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
€26.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágásálló kesztyű
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok345 fordulat 1000 g terhelés mellett
ANSI vágott grammok1162
ANSI / ISEA kopásszint1
ANSI / ISEA vágási szint3
ANSI / ISEA defektszint0
Vissza anyagHPPE, üvegszál, poliészter
Bevonat befejezéseEgyik sem
Bevonó anyagNem bevont
színekfehér
MandzsettaKötött
vágásGunn
Ujj AnyagDyneema(R), üvegszál, poliészter
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz9.5 "
Liner MaterialDyneema (R)
Pálma anyagDyneema(R), üvegszál, poliészter
SzúrásállóNem
Méret8
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országMX

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: Kétértelmű

Termékváltozatok

TermékekModellLiner MaterialANSI kopásciklusokANSI vágott grammokMéretHüvelykujj stílusVissza anyagBevonat befejezésevágásÁr
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 6 | AG3PHU 33RH82 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 200012246EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 7 | AG3PHV 33RH83 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 200012247EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 9 | AG3PHW 33RH85 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 200012249EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93
ANSELL 72-025 Vágásálló kesztyűk, fehér kötött 10 | AG3PHX 33RH86 72-025Dyneema(R), üvegszál, poliészter105 a 2000122410EgyenesDyneema(R), üvegszál, poliészterNem bevontVarrat nélküli kötött€26.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 72-025 vágásálló kesztyű, fehér kötött 8
€26.93 /Mértékegység