Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 11-948 Vágásálló kesztyű kék/szürke PR | AH9NFR 40LL64

ANSELL 11-948 Vágásálló kesztyűk kék/szürke PR

Raktáron
Tétel: AH9NFR Modell: 11-948Kereszthivatkozás: 40LL64
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
€31.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok4900
ANSI vágott grammok761
ANSI defektes newtonok101.5
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettsége3/4 merítés
Bevonat befejezéseHomokos
Bevonó anyagnitril
színekKék, szürke
MandzsettaBiztonság
vágásGunn
Ujj AnyagNagy teljesítményű szálak, nitril
UjjstílusTele
Nyomtáv13
Csülökbetét anyagEgyik sem
Hossz10.5 "
Liner MaterialHPPE
Pálma anyagnitril
SzúrásállóIgen
Méret8
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzáraz, könnyű olaj és olajos
Hüvelykujj stílusTele

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.95
Származási országPT

Termék részletek:

    • Kesztyűs kéz stílusa: bal és jobb

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretÁr
ANSELL 11-948 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 7 PR | AH9NGM 40LL83 11-94810.25 "7€31.19
ANSELL 11-948 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 10 PR | AH9NGN 40LL84 11-94810.75 "10€31.19
ANSELL 11-948 Vágásálló kesztyűk kék/szürke 9 PR | AH9NGR 40LL87 11-94810.75 "9€31.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 11-948 Vágásálló kesztyűk kék/szürke PR
€31.19 /Mértékegység