Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON A09055 hullámos drótkefe szár, 3 hüvelykes | AH4CDT 34CP67

WEILER A09055 Crimped Wire Wheel Brush Stem 3 inch

Raktáron
Tétel: AH4CDT Típus: A09055Kereszthivatkozás: 34CP67

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.3"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagAcél
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típuslábszár
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza1"
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)25.56
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzal Dia.Arbor HoleSörte típusaKefe Dia.Arc szélességeMax. FORDULATSzerelési típusVágás hosszaÁr
ANDERSON A11145 csavart drótkerékkefe 4 hüvelykes | AH4CDU 34CP68 A111450.02 "5 / 8 "-11Csavarhuzal4"3 / 16 "20,000Arbor Hole7 / 8 "€25.97
ANDERSON A14934 csomós drótkefe, 8 hüvelykes | AH4CDV 34CP69 A149340.025 "2"Csomóhuzal8"1.125 "6000Arbor Hole1.75 "€272.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER A09055 Crimped Wire Wheel Brush Stem 3 inch
€30.99 /Mértékegység