Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON A07031 krimpelt huzalvégkefe, acél 3/4 hüvelykes. | AG4KLE 34CP56

WEILER A07031 Crimped Wire End Brush Steel 3/4 In.

Raktáron
Tétel: AG4KLE Típus: A07031Kereszthivatkozás: 34CP56

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€14.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelt drótvégkefe
Kefe Dia.3 / 4 "
TöltőanyagAcél
Max. FORDULAT22,000
Teljes hossz2.25 "
Szárméret1 / 4 "
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)13.02
HS-kód6805301000

Termékváltozatok

TermékekModellKefe Dia.TöltőanyagTeljes hosszVágás hosszaHuzal Dia.Ár
ANDERSON A07071 krimpelt huzalvégkefe, rozsdamentes acél 3/4 hüvelykes. | AG4KLF 34CP57 A070713 / 4 "Rozsdamentes acél2.25 "7 / 8 "0.006 "€23.55
ANDERSON A07131 krimpelt huzalvégkefe, acél, 1 hüvelyk. | AG4KLG 34CP58 A071311"Acél3"1"0.014 "€21.82
ANDERSON A07161 krimpelt huzalvégkefe, rozsdamentes acél, 1 hüvelyk. | AG4KLH 34CP59 A071611"Rozsdamentes acél3"1"0.006 "€22.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER A07031 Crimped Wire End Brush Steel 3/4 In.
€14.68 /Mértékegység