Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS W153310 Lefolyócsap sárgaréz, 1/4 hüvelykes | AB3XAE 1VPZ2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS W153310 Lefolyócsap sárgaréz, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB3XAE Modell: W153310Kereszthivatkozás: 1VPZ2
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
€41.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
FogantyúAcél
Fogantyú típusaSzárny
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság1 9 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Üléshelyzet (belső)

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésFogantyú típusaHex méretTömlő belül Dia.Teljes magasságCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6788 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/4 In | AB3WZP 1VPX5 6788SorbanSzárny9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "€8.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 130 Lefolyócső sárgaréz MNPT 1/8 In | AB3WZQ 1VPX6 130SorbanSzárny17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "€12.97
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 140 Lefolyócső sárgaréz MNPT 1/4 In | AB3WZR 1VPX7 140SorbanSzárny5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "€15.00
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 230 Drain Cock Brass Mnpt 3/8 In | AB3WZT 1VPX9 230SorbanSzárny11 / 16 "-1 11 / 32 "3 / 8 "€18.82
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 185 Drain Cock Brass Mnpt 1/8 In | AB3WZU 1VPY1 185Hosszú sorSzárny7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "€47.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6783 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/8 In | AB3WZV 1VPY2 6783SorbanSzárny13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "€18.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 150 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/8 In | AB3WZW 1VPY3 150SzögSzárny-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "€18.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS W153310 Lefolyócsap sárgaréz, 1/4 hüvelykes
€41.59 /Mértékegység