Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 230 Drain Cock Brass Mnpt 3/8 In | AB3WZT 1VPX9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 230 leeresztő csap sárgaréz Mnpt 3/8 in

Raktáron
Tétel: AB3WZT Típus: 230Kereszthivatkozás: 1VPX9
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
€18.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
FogantyúAcél
Fogantyú típusaSzárny
Hex méret11 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság1 11 / 32 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Üléshelyzet (belső)

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésFogantyú típusaHex méretTömlő belül Dia.Teljes magasságCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6788 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/4 In | AB3WZP 1VPX5 6788SorbanSzárny9 / 16 "-1 9 / 16 "1 / 4 "€8.19
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 130 Lefolyócső sárgaréz MNPT 1/8 In | AB3WZQ 1VPX6 130SorbanSzárny17 / 32 "-1.156 "1 / 8 "€12.97
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 140 Lefolyócső sárgaréz MNPT 1/4 In | AB3WZR 1VPX7 140SorbanSzárny5 / 8 "-1 5 / 16 "1 / 4 "€15.00
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 185 Drain Cock Brass Mnpt 1/8 In | AB3WZU 1VPY1 185Hosszú sorSzárny7 / 16 "-1.75 "1 / 8 "€47.96
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 6783 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/8 In | AB3WZV 1VPY2 6783SorbanSzárny13 / 32 "-1.625 "1 / 8 "€18.36
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 150 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/8 In | AB3WZW 1VPY3 150SzögSzárny-5 / 16 "1.125 "1 / 8 "€18.69
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 120 Lefolyócső Sárgaréz Mnpt 1/4 In | AB3WZX 1VPY4 120SzögSzárny-3 / 8 "1.75 "1 / 4 "€25.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 230 leeresztő csap sárgaréz Mnpt 3/8 in
€18.82 /Mértékegység