ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-32 Tee Brass 250 2 Inch Fnpt | AE2BBA 4WER1

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-32 Tee sárgaréz 250 2 hüvelykes Fnpt

Tétel: AE2BBA Modell: 82101-32Kereszthivatkozás: 4WER1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTee
test anyagaSárgaréz
Osztály250
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz4.5 "
Max. Nyomás400 psi
Dia kívül.2.375 "
Csőméret2"
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-06 Tee Brass 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAU 4WEP4 82101-06-1 29 / 32 "400 psi5 / 8 "3 / 8 "0 fok és 400 fok F között€38.22
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-12 Tee Brass 250 3/4 Inch Fnpt | AE2BAW 4WEP6 82101-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 fok és 400 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-16 Tee Brass 250 1 Inch Fnpt | AE2BAX 4WEP7 82101-16-3"400 psi1.375 "1"0 fok és 400 fok F között€120.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-24 Tee Brass 250 1-1/2 Inch Fnpt | AE2BAZ 4WEP9 82101-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 fok és 400 fok F között€169.55
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-12 Tee Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEH 46M505 706101-121.25 "2 21 / 64 "1200 psi1.25 "3 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€146.60
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-08 Tee Brass 1/2 Inch Fnpt | AG6TEJ 46M506 706101-081"2.187 "1200 psi1"1 / 2 "-65 foktól 250 fokig F€107.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706101-06 Tee Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEK 46M507 706101-0613 / 16 "1 11 / 16 "1200 psi53 / 64 "3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€45.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82101-32 Tee sárgaréz 250 2 hüvelykes Fnpt