ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross krómozott sárgaréz 125 1/4 hüvelykes | AC3KLX 2UEE4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Kereszt krómozott sárgaréz 125 1/4 hüvelyk

Tétel: AC3KLX Modell: 81102-04Kereszthivatkozás: 2UEE4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaKrómozott sárgaréz
Osztály125
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás125 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság65 fok és 250 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Cross Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Sárgaréz1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€60.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cross Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Sárgaréz1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€44.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Sárgaréz1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€21.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Kereszt krómozott sárgaréz 125 1/4 hüvelyk