Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Cross Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEE 46M502

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Kereszt sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AG6TEE Modell: 706102-06Kereszthivatkozás: 46M502

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€70.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKereszt
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT
Hossz1 11 / 16 "
Max. Nyomás1200 psi
Dia kívül.27 / 32 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200000

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretTemp. HatótávolságÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross krómozott sárgaréz 125 1/4 hüvelykes | AC3KLX 2UEE4 81102-04Krómozott sárgaréz-125 psi-1 / 4 "65 fok és 250 fok F között-
ajánlatkérés
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-04 Cross Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Sárgaréz1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 foktól 250 fokig F€51.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Sárgaréz1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 foktól 250 fokig F€24.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706102-06 Kereszt sárgaréz 3/8 hüvelykes Fnpt
€70.42 /Mértékegység