Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. TERMÉKEK 707046-1012 Női tömlőszár, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 500 psi | AF7FEM 20XP83

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707046-1012 Női tömlőszár, alacsony ólomréz, 500 psi

Raktáron
Cikkszám: AF7FEM Modell: 707046-1012Kereszthivatkozás: 20XP83
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
€30.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői tömlő Barb
Barb méret5 / 8 "
AlapanyagSárgaréz
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás500 psi
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0202 Női tömlő Barb, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 1000 psi | AF7FCZ 20XP47 707002-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€11.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0204 Női tömlőszár, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 1000 psi | AF7FDA 20XP48 707002-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€15.09
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0302 Női tömlőszár 1/8 cső 3/16 hüvelykes hord | AF7FDB 20XP49 707002-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€11.33
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0304 Női tömlőszár, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 1000 psi | AF7FDC 20XP50 707002-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€16.04
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0402 Női tömlőszár 1/8 cső 1/4 hüvelykes hord | AF7FDD 20XP51 707002-04021 / 4 "1000 psi1 / 8 "€8.94
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0404 Női tömlőszár, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 1000 psi | AF7FDE 20XP52 707002-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€10.32
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707002-0406 Női tömlő Barb, alacsony ólomtartalmú sárgaréz, 1000 psi | AF7FDF 20XP53 707002-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€12.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707046-1012 Női tömlőszár, alacsony ólomréz, 500 psi
€30.81 /Mértékegység