Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Forgó csatlakozó alacsony ólomréz, 1000 psi | AF7EYQ 20XN46

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Forgó csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz, 1000 psi

Raktáron
Tétel: AF7EYQ Modell: 704075-0604Kereszthivatkozás: 20XN46
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
€54.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatlakozó
test anyagaAlacsony ólomréz
Max. Nyomás1000 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret1 / 4 "x 3 / 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-04 Forgó csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi | AF7EYL 20XN42 704070-041000 psi1 / 4 "€24.78
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-06 Forgó csatlakozó alacsony ólomú sárgaréz, 1000 psi | AF7EYM 20XN43 704070-061000 psi3 / 8 "€27.59
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-08 Forgó csatlakozó alacsony ólomréz, 750 psi | AF7EYN 20XN44 704070-08750 psi1 / 2 "€31.61
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704070-10 Forgó csatlakozó alacsony ólomréz, 650 psi | AF7EYP 20XN45 704070-10650 psi5 / 8 "€45.28
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0806 Forgó csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz, 750 psi | AF7EYR 20XN47 704075-0806750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€55.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 704075-0604 Forgó csatlakozó alacsony vezetékes sárgaréz, 1000 psi
€54.00 /Mértékegység