Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Leeresztő csap acél Mnpt x tömlő 3/8 In | AB3WZZ 1VPY6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Leeresztő csap acél Mnpt x tömlő 3/8 in

Raktáron
Tétel: AB3WZZ Típus: 211280AKereszthivatkozás: 1VPY6
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
€81.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrain Cock
test anyagaAcél
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x tömlő
FogantyúAcél
Fogantyú típusaSzárny
Hex méret11 / 16 "
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Max. Nyomás150 psi
Teljes magasság2.875 "
Csőméret3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412200035
Származási országMX

Termék részletek:

    • Üléshelyzet (belső)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211273A Leeresztő csap Steel Mnpt x tömlő 3/8 In | AB3WZY 1VPY5 211273A€85.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 211280A Leeresztő csap acél Mnpt x tömlő 3/8 in
€81.55 /Mértékegység