Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMS 418.07 sárfúró, 4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret, rozsdamentes acél | AD8HXA 4KKD9

AMS 418.07 sárfúró, 4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD8HXA Típus: 418.07Kereszthivatkozás: 4KKD9
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
€570.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró
Csatlakozó típusa5/8 "menet
Átmérő4"
Hossz16 "
AnyagRozsdamentes acél óvadék, rozsdamentes acél henger
típusSár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAnyagÁr
AMS 400.16 sárfúró, 5 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWP 4KKC8 400.165"-Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€477.49
AMS 400.17 sárfúró, 4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWQ 4KKC9 400.174"16 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€453.27
AMS 400.18 sárfúró, 3-1/4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWR 4KKD1 400.183 1 / 4 "15.5 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€387.19
AMS 400.19 sárfúró, 2-3/4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWT 4KKD2 400.192 3 / 4 "15 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€387.54
AMS 400.20 sárfúró, 2-1/4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWU 4KKD3 400.202 1 / 4 "14 "Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€415.62
AMS 400.21 sárfúró, 2 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWV 4KKD4 400.212"-Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€411.74
AMS 400.22 sárfúró, 1-3/4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret | AD8HWW 4KKD5 400.221 3 / 4 "-Szénacél óvadék, rozsdamentes acél henger€415.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMS 418.07 sárfúró, 4 hüvelyk átmérőjű, 5/8 hüvelykes menetméret, rozsdamentes acél
€570.91 /Mértékegység