Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPROBE BT-250 áramköri nyomkövető készlet, 90–250 VAC, hordtáska, BT-250, megszakítókeresők | CN8KQC 12U593

AMPROBE BT-250 áramköri nyomkövető készlet, 90–250 VAC, hordtáska, BT-250, megszakító-keresők

Raktáron
Tétel: CN8KQC Modell: BT-250Kereszthivatkozás: 12U593
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
€342.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramköri nyomjelző készlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AMPROBE AT-6010 vezetéknyomkövető, 0-600 VAC/DC, hordtáska/vezetékek, AT-6010, áramkör-nyomkövető, AT-6010 | CN8KPZ 55AX71 AT-6010Szállítás€1,356.45
AMPROBE AT-6020 vezetéknyomkövető, 0-600 VAC/DC, hordtáska/vezetékek, AT-6020, áramkör-nyomkövető, AT-6020 | CN8KQA 460J49 AT-6020Szállítás€2,334.13
AMPROBE BT-120 megszakító kereső, 90–120 VAC, BT-120, Áramkörkövető, 120 V | CN8KQB 6NZF8 BT-120Megszakító kereső€99.75
AMPROBE AT-6030 vezetéknyomkövető, 0–600 VAC/DC, hordtáska/vezetékek, bilincsadó, AT-6030, hang | CN8KRF 460J50 AT-6030fogó€3,234.68
AMPROBE AT-8030 vezetéknyomkövető, 0–600 VAC/DC, bilincsadó, AT-8030, áramkör-nyomkövető, AT-8030 | CN8KRG 56LK31 AT-8030fogó€4,202.31
AMPROBE AT-8020 vezetéknyomkövető, 0–600 VAC/DC, AT-8020, Áramkör-nyomkövetők, AT-8020, AT-8020 | CN8KUH 56LK32 AT-8020Huzal€3,150.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPROBE BT-250 áramköri nyomkövető készlet, 90–250 VAC, hordtáska, BT-250, megszakító-keresők
€342.66 /Mértékegység