Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPROBE BT-120 megszakító kereső, 90–120 VAC, BT-120, Áramkörkövető, 120 V | CN8KQB 6NZF8

AMPROBE BT-120 Circuit Breaker Finder, 90 to 120VAC, BT-120, Circuit Tracer, 120V

Raktáron
Tétel: CN8KQB Modell: BT-120Kereszthivatkozás: 6NZF8
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
€99.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMegszakító kereső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
AMPROBE AT-6010 vezetéknyomkövető, 0-600 VAC/DC, hordtáska/vezetékek, AT-6010, áramkör-nyomkövető, AT-6010 | CN8KPZ 55AX71 AT-6010Szállítás€1,356.45
AMPROBE AT-6020 vezetéknyomkövető, 0-600 VAC/DC, hordtáska/vezetékek, AT-6020, áramkör-nyomkövető, AT-6020 | CN8KQA 460J49 AT-6020Szállítás€2,334.13
AMPROBE BT-250 áramköri nyomkövető készlet, 90–250 VAC, hordtáska, BT-250, megszakítókeresők | CN8KQC 12U593 BT-250Áramköri nyomjelző készlet€342.66
AMPROBE AT-6030 vezetéknyomkövető, 0–600 VAC/DC, hordtáska/vezetékek, bilincsadó, AT-6030, hang | CN8KRF 460J50 AT-6030fogó€3,234.68
AMPROBE AT-8030 vezetéknyomkövető, 0–600 VAC/DC, bilincsadó, AT-8030, áramkör-nyomkövető, AT-8030 | CN8KRG 56LK31 AT-8030fogó€4,202.31
AMPROBE AT-8020 vezetéknyomkövető, 0–600 VAC/DC, AT-8020, Áramkör-nyomkövetők, AT-8020, AT-8020 | CN8KUH 56LK32 AT-8020Huzal€3,150.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPROBE BT-120 Circuit Breaker Finder, 90 to 120VAC, BT-120, Circuit Tracer, 120V
€99.75 /Mértékegység