STRONG HOLD 75-18-3TMT gardróbszekrény összeszerelve, 3 szint, 1 pontos | AE4GEQ 5KCA1

STRONG HOLD 75-18-3TMT szekrényes szekrény 3 szintes 1 pontos

Raktáron
Tétel: AE4GEQ Modell: 75-18-3TMTKereszthivatkozás: 5KCA1

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,314.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezZománc
Fogantyú típusaAcél
örökségBeleértve
Zárás típusaLakat Hasp
Locker konfiguráció(4) Széles, (12) Személy
Szekrényajtó típusaSzilárd
Zárórendszer1-Point
AnyagMelegen hengerelt acél
Nyitási mélység18 "
Nyitómagasság18 "
Nyitó szélesség18 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság68 "
Teljes szélesség82 "
ÁllatokHárom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 375.75
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)208.28
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességLocker konfigurációZárórendszerÁllatokNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységÁr
STRONG HOLD 86-24-2TPL Szekrényszekrény (4) Széles (8) Nyílás | AD7HGM 4EKH7 86-24-2TPL98 "(4) Széles, (8) Személy3 pontos zárrendszerKettő21.5 "32.75 "21.5 "24 "€12,159.39
STRONG HOLD 106-24-2TPL Szekrény szekrény (5) Széles (10) Nyílás | AD7HGN 4EKH8 106-24-2TPL122 "(5) Széles, (10) Személy3 pontos zárrendszerKettő21.5 "32.75 "21.5 "24 "€15,536.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 75-18-3TMT szekrényes szekrény 3 szintes 1 pontos
€9,314.43 /Mértékegység