Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WB-45A szikramentes, krimpelt drótkerékkefe | AG9RJN 21XU97

AMPCO METAL WB-45A szikramentes, krimpelt drótkerékkefe

Raktáron
Tétel: AG9RJN Modell: WB-45AKereszthivatkozás: 21XU97
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
€404.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole3 / 8 "
Sörte típusaKrimpelt huzal
Kefe Dia.4"
Arc szélessége3 / 4 "
TöltőanyagBronz
Max. FORDULAT6000
Szerelési típusArbor Hole
Vágás hossza11 / 16 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3629
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.19
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaArbor HoleSörte típusaHuzal Dia.Kefe Dia.Arc szélességeTöltőanyagMax. FORDULATÁr
AMPCO METAL WB-40KT csomós drótkefe menetes perem | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCCsomóhuzal0.02 "4"3 / 8 "Alumínium rézötvözet20,000€248.78
AMPCO METAL WB-60KT csomós drótkefe menetes perem | AB3HGT 1TEB9 WB-60KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCCsomóhuzal0.02 "6"1 / 2 "Alumínium rézötvözet9000€397.01
AMPCO METAL WB-20C szikramentes, krimpelt drótkerékkefe | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Krimpelt huzal0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Bronz20,000€103.30
AMPCO METAL WB-45B Szikramentes drótkerékkefe 4 hüvelyk átmérőjű | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Krimpelt huzal0.014 "4"3 / 4 "Bronz6000€443.51
AMPCO METAL WB-44D szikramentes, krimpelt drótkerékkefe | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Krimpelt huzal0.014 "6"1"Bronz6000€399.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WB-45A szikramentes, krimpelt drótkerékkefe
€404.55 /Mértékegység