Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL WB-60KT csomós drótkefe menetes perem | AB3HGT 1TEB9

AMPCO METAL WB-60KT csomós drótkefe menetes perem

Raktáron
Tétel: AB3HGT Modell: WB-60KTKereszthivatkozás: 1TEB9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€415.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
Sörte típusaCsomóhuzal
Kefe Dia.6"
Arc szélessége1 / 2 "
TöltőanyagAlumínium rézötvözet
Max. FORDULAT9000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza9 / 16 "
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágás hosszaArbor HoleSörte típusaHuzal Dia.Kefe Dia.Arc szélességeTöltőanyagMax. FORDULATÁr
AMPCO METAL WB-40KT csomós drótkefe menetes perem | AB3HGR 1TEB8 WB-40KT9 / 16 "5/8 "-11 UNCCsomóhuzal0.02 "4"3 / 8 "Alumínium rézötvözet20,000€239.22
AMPCO METAL WB-20C szikramentes, krimpelt drótkerékkefe | AG9RJM 21XU96 WB-20C9 / 16 "1 / 2 "Krimpelt huzal0.008 "1 / 4 "1 / 4 "Bronz20,000€108.15
AMPCO METAL WB-45A szikramentes, krimpelt drótkerékkefe | AG9RJN 21XU97 WB-45A11 / 16 "3 / 8 "Krimpelt huzal0.014 "4"3 / 4 "Bronz6000€404.55
AMPCO METAL WB-45B Szikramentes drótkerékkefe 4 hüvelyk átmérőjű | AG9RJQ 21XU99 WB-45B3 / 4 "5 / 8 "Krimpelt huzal0.014 "4"3 / 4 "Bronz6000€443.51
AMPCO METAL WB-44D szikramentes, krimpelt drótkerékkefe | AG9RJR 21XV01 WB-44D1.25 "1.25 "Krimpelt huzal0.014 "6"1"Bronz6000€399.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL WB-60KT csomós drótkefe menetes perem
€415.71 /Mértékegység