AMPCO METAL W-291M aljzatkészlet 3/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD9GDN 4RPK1

AMPCO METAL W-291M aljzatkészlet 3/4 hüvelykes meghajtó 11 db

Raktáron
Tétel: AD9GDN Modell: W-291MKereszthivatkozás: 4RPK1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,586.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete3 / 4 "
befejezNem szikrázó, nem mágneses
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám11
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.71
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
AMPCO METAL W-260M aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 26 db | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Természetes26Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€3,588.70
AMPCO METAL W-290 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Természetes9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€2,034.37
AMPCO METAL W-160M ​​aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 15 részes | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Természetes15Metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€2,434.06
AMPCO METAL W-160 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 12 részes | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Természetes12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€2,177.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-291M aljzatkészlet 3/4 hüvelykes meghajtó 11 db
€5,586.69 /Mértékegység