Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-160M ​​aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 15 részes | AF7LXF 21XV92

AMPCO METAL W-160M ​​aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 15 darab

Raktáron
Tétel: AF7LXF Modell: W-160MKereszthivatkozás: 21XV92
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
€2,149.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezTermészetes
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám15
SAE vagy metrikusMetric
Aljzatok tartoznak4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.522
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
AMPCO METAL W-260M aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 26 db | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Természetes26Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€4,135.14
AMPCO METAL W-290 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db | AD7BFB 4DC12 W-2901 / 2 "Természetes9SAE1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"€2,114.73
AMPCO METAL W-291M aljzatkészlet 3/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Nem szikrázó, nem mágneses11Metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€5,190.36
AMPCO METAL W-160 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 12 részes | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Természetes12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€2,008.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-160M ​​aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 15 darab
€2,149.58 /Mértékegység