Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL W-290 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db | AD7BFB 4DC12

AMPCO METAL W-290 foglalatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db

Raktáron
Tétel: AD7BFB Modell: W-290Kereszthivatkozás: 4DC12
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
€2,114.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmazEgyik sem
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezTermészetes
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám9
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Socket Point stílusok tartoznak6
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méretebefejezDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
AMPCO METAL W-260M aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 26 db | AB3HGZ 1TEC6 W-260M1 / 2 "Természetes26Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm€4,135.14
AMPCO METAL W-291M aljzatkészlet 3/4 hüvelykes meghajtó 11 db | AD9GDN 4RPK1 W-291M3 / 4 "Nem szikrázó, nem mágneses11Metric36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm€5,190.36
AMPCO METAL W-160M ​​aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 15 részes | AF7LXF 21XV92 W-160M1 / 4 "Természetes15Metric4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€2,149.58
AMPCO METAL W-160 aljzatkészlet 1/4 hüvelykes meghajtó 12 részes | AF7LXG 21XV93 W-1601 / 4 "Természetes12SAE3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€2,008.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL W-290 foglalatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 9 db
€2,114.73 /Mértékegység