Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 szigetelt aljzat 3/8 meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB8AAK 24Y881

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 szigetelt aljzat 3/8 meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AB8AAK Modell: ISS-3/8D7/16Kereszthivatkozás: 24Y881
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
€219.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt aljzat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejeznarancs
AnyagAlumínium bronz
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1.5 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
AMPCO METAL ISS-3/8D1/2 Szigetelt aljzat 3/8 Hajtás 1/2 6 Pont szabvány | AB8AAL 24Y882 ISS-3 / 8D1 / 21 / 2 "€221.10
AMPCO METAL ISS-3/8D9/16 szigetelt aljzat 3/8 meghajtó 9/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AB8AAM 24Y883 ISS-3 / 8D9 / 169 / 16 "€212.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMPCO METAL ISS-3/8D7/16 szigetelt aljzat 3/8 meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€219.48 /Mértékegység