Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1030 Szűrőképernyő Kék 14 5/8 hüvelyk hosszúság | AB2XDN 1PHR6

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1030 Szűrőképernyő kék 14 5/8 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AB2XDN Modell: 11-3023-1030Kereszthivatkozás: 1PHR6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€189.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő képernyő
színekKék
Átmérő4"
Hossz14.63 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyam110 GPM
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Nyomás150 psi
Mesh50
um300
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)109.0
Képernyő anyagRozsdamentes acél
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8421990040
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőszínekÁtmérőtípusHosszAnyagMax. FolyamumÁr
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Szűrőernyő Fekete 5 hüvelyk hossz átmérő 1 1/4 hüvelyk | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Fekete1 1 / 4 "Standard 5"Rozsdamentes acél13 GPM80€43.51
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Szűrőernyő Sárga 5 hüvelyk Hossz Átmérő 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Sárga1 1 / 4 "Standard 5"Rozsdamentes acél13 GPM100€41.96
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 szűrőernyő fekete 5 hüvelyk hosszúság átmérő 2 hüvelyk | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Fekete2"Standard 5"Rozsdamentes acél30 gpm80€50.35
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Szűrőernyő Sárga 5 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Sárga2"Standard 5"Rozsdamentes acél30 gpm100€50.36
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Szűrőernyő Sárga 10 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Sárga2"Standard 10 "Rozsdamentes acél60 GPM100€102.72
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Szűrőernyő Piros 10 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Piros2"Standard 10 "Rozsdamentes acél60 GPM130€102.72
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Szűrőernyő Kék 10 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Kék2"Standard 10 "Rozsdamentes acél60 GPM300€102.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1030 Szűrőképernyő kék 14 5/8 hüvelykes hosszúság
€189.00 /Mértékegység