Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Szűrőernyő Sárga 5 hüvelyk Hossz Átmérő 1 1/4 In | AB2XDE 1PHP7

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Szűrőképernyő sárga 5 hüvelyk hosszúság átmérő 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2XDE Modell: 11-0703-1010Kereszthivatkozás: 1PHP7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€41.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő képernyő
színekSárga
Átmérő1 1 / 4 "
Hossz5"
AnyagRozsdamentes acél
Max. Folyam13 GPM
Max. Folyadék hőmérséklete140 F
Max. Nyomás150 psi
Mesh155
um100
KépernyőRozsdamentes acél
Képernyő területe (Sq.-In.)17.0
Képernyő anyagRozsdamentes acél
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421990080
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellKikötőszínekÁtmérőtípusHosszAnyagMax. FolyamumÁr
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Szűrőernyő Fekete 5 hüvelyk hossz átmérő 1 1/4 hüvelyk | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Fekete1 1 / 4 "Standard 5"Rozsdamentes acél13 GPM80€41.53
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 szűrőernyő fekete 5 hüvelyk hosszúság átmérő 2 hüvelyk | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Fekete2"Standard 5"Rozsdamentes acél30 gpm80€50.52
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Szűrőernyő Sárga 5 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Sárga2"Standard 5"Rozsdamentes acél30 gpm100€50.52
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Szűrőernyő Sárga 10 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Sárga2"Standard 10 "Rozsdamentes acél60 GPM100€101.65
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Szűrőernyő Piros 10 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-Piros2"Standard 10 "Rozsdamentes acél60 GPM130€101.65
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Szűrőernyő Kék 10 hüvelyk hossz átmérő 2 hüvelyk | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-Kék2"Standard 10 "Rozsdamentes acél60 GPM300€101.65
AMIAD WATER SYSTEMS 11-3023-1010 Szűrőernyő Sárga 14 5/8 hüvelyk hosszúság | AB2XDL 1PHR4 11-3023-1010-Sárga4"Standard 14.63 "Rozsdamentes acél110 GPM100€237.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Szűrőképernyő sárga 5 hüvelyk hosszúság átmérő 1 1/4 hüvelyk
€41.53 /Mértékegység