AMERICRAFT MANUFACTURING 924-1/2-1-EXP kipufogóventilátor, robbanásbiztos, nagynyomású, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE

Tétel: CE8BNY Modell: 924-1/2-1-EXP
€2,263.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Dia Dia.24 "
meghajtó típusaKözvetlen
HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis1
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.HPMotor fordulatszámFázisFeszültségÁr
AMERICRAFT MANUFACTURING 912-1/4-1-EXP kipufogóventilátor, robbanásbiztos, nagynyomású, 12 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/4 LE | CE8BLW 912-1 / 4-1-EXP12 "1/417251115/230€1,407.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 912-1/4-1-TEFC kipufogóventilátor, teljesen zárt, nagynyomású, 12 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/4 LE | CE8BLX 912-1 / 4-1-TEFC12 "1/417251115/230€981.27
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 912-1/4-3-EXP kipufogóventilátor, robbanásbiztos, nagynyomású, 12 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/4 LE | CE8BLY 912-1 / 4-3-EXP12 "1/417253230/460€1,242.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁS 912-1/4-3-TEFC kipufogóventilátor, teljesen zárt, nagynyomású, 12 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/4 LE | CE8BLZ 912-1 / 4-3-TEFC12 "1/417253230/460€1,008.00
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 916-1/4-1-EXP kipufogóventilátor, robbanásbiztos, nagynyomású, 16 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/4 LE | CE8BMA 916-1 / 4-1-EXP16 "1/417251115/230€1,578.82
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 916-1/4-1-TEFC kipufogóventilátor, teljesen zárt, nagynyomású, 16 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/4 LE | CE8BMB 916-1 / 4-1-TEFC16 "1/417251115/230€1,153.09
ajánlatkérés
AMERICRAFT MANUFACTURING 916-1/4-3-EXP kipufogóventilátor, robbanásbiztos, nagynyomású, 16 hüvelykes méret, 3 fázis, 1/4 LE | CE8BMC 916-1 / 4-3-EXP16 "1/417253230/460€1,414.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 924-1/2-1-EXP kipufogóventilátor, robbanásbiztos, nagynyomású, 24 hüvelykes méret, 1 fázis, 1/2 LE
€2,263.80 /Mértékegység