AMERICRAFT MANUFACTURING 48DAL-7-1/2H-3-EXP Man Cooler With High Stand, Size 48 Inch, 7-1/2 HP, 37000 CFM, Aluminium

Tétel: CE8DTX Model: 48DAL-7-1/2H-3-EXP
€8,819.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMan Cooler
Dia Dia.48 "
meghajtó típusaKözvetlen
HP7-1/2
Motor fordulatszám1140
motor típusaRobbanásbiztos
Fázis3
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.HPMotor fordulatszámFázisFeszültségÁr
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4H-1-EXP férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CXZ 18DA-1 / 4H-1-EXP18 "1/417251115/230€2,521.91
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4H-1-TEFC férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYA 18DA-1 / 4H-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,096.18
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4H-3-EXP férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYB 18DA-1 / 4H-3-EXP18 "1/417253230/460€2,357.73
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/4H-3-TEFC férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/4 LE, 3050 CFM, alumínium | CE8CYC 18DA-1 / 4H-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,122.91
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3H-1-EXP férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYY 18DA-1 / 3H-1-EXP18 "1/317251115/230€2,596.36
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3H-1-TEFC férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CYZ 18DA-1 / 3H-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,218.36
ajánlatkérés
AMERICRAFT GYÁRTÁSI 18DA-1/3H-3-EXP férfi hűtő magas állvánnyal, 18 hüvelykes méret, 1/3 LE, 3450 CFM, alumínium | CE8CZA 18DA-1 / 3H-3-EXP18 "1/317253230/460€2,499.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 48DAL-7-1/2H-3-EXP Man Cooler With High Stand, Size 48 Inch, 7-1/2 HP, 37000 CFM, Aluminium
€8,819.58 /Mértékegység